ZRS 72-H-100-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 72 H 100
Rubix:464714
Hersteller:optibelt ZRS Standard für Taper-Buchsen
EAN:4014486221053



Produktdetails : ZRS 72-H-100-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5700 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 1 '' |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Ausführung | 9a |
| Riemenbreite (Zoll) | 1 '' |
| Gesamtbreite | 34 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
