ZRS 21-L-100-1108 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 21 L 100
Rubix:464694
Hersteller:optibelt ZRS Standard für Taper-Buchsen
EAN:4014486222210



Produktdetails : ZRS 21-L-100-1108 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 21 |
| Werkstoff | stahl |
| Riemenbreite | 1 '' |
| Taper-Buchse | 1108 |
| Ausführung | 5f |
| Riemenbreite (Zoll) | 1 '' |
| Gesamtbreite | 31 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
