ZRS 36-H-200-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 36 H 200
Rubix:450494
Hersteller:1626784
EAN:4014486220872



Produktdetails : ZRS 36-H-200-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 36 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 2 '' |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Ausführung | 5wf |
| Riemenbreite (Zoll) | 2 '' |
| Gesamtbreite | 58 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
