ZRS 90-14M-85 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200
optibelt ZRS HTD Zahnriemenscheiben für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:90 14M 85
Rubix:464820
Hersteller:optibelt ZRS HTD für zylindrische Bohrung
EAN:4014486238570



Produktdetails : ZRS 90-14M-85 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33000 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite | 102 mm |
| Vorbohrung | 32 mm |
| Fertigbohrung | 80 mm |
| Ausführung | 10a |
| Wirkdurchmesser | 401,07 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
747,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
889,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
