ZRS 140-8MDC-21-3020 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen EN-GJL 200
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 140 8MDC 21
Rubix:1333716
Hersteller:1756402
EAN:4014486761788

Produktdetails : ZRS 140-8MDC-21-3020 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen EN-GJL 200
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9000 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 140 |
| Gesamtbreite | 51 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | grauguss |
| Wirkdurchmesser | 356,51 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-140S-21TB
- rubix:3090979
- hersteller:887800
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
134,53 € exkl. MwSt./ Stück
