Referenzen
Optibelt:ZRK 1124
Rubix:1320948
EAN:4014486404722

Produktdetails : ZRK 1124 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 581,12 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Typ | 1124 |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
