Referenzen
Optibelt:ZRK 1543
Rubix:1321191
EAN:4014486413960

Produktdetails : ZRK 1543 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 848 '' |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Typ | 1543 |
| Werkstoff | chloropren (neopren) mit glasfaser-zugstrang |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
