Referenzen
Optibelt:ZRK 1302
Rubix:1321045
EAN:4014486414806

Produktdetails : ZRK 1302 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 20 mm |
| Typ | 1302 |
| Werkstoff | verschleißfestes polyamid; zugträger: glasfaser (zero-stretch); zahn-/kernbereich: scherstarkes gummimix; zähne/top: polychloropren-elastomer (polychloroprene rubber compound) |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
