Referenzen
Optibelt:ZRK 1248
Rubix:1321036
EAN:4014486413199

Produktdetails : ZRK 1248 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 22 mm |
| Typ | 1248 |
| Werkstoff | abriebfestes polyamid; glasfasercord (zugfest); polychloropren-elastomer |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
