Referenzen
Optibelt:ZRK 1104
Rubix:1320811
EAN:4014486407532

Produktdetails : ZRK 1104 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 580,92 '' |
| Riemenbreite | 19,75 mm |
| Typ | 1104 |
| Werkstoff | polychloropren (chloropren) / glasfasercord / polyamid-gewebe |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
