Referenzen
Optibelt:ZRK 1164
Rubix:1320908
EAN:4014486414493

Produktdetails : ZRK 1164 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 761,05 '' |
| Riemenbreite | 22 mm |
| Typ | 1164 |
| Werkstoff | polyamid-gewebe (zähne); cr-/chloropren-elastomer (elastomer); glasfaser-zugstrang (zugcord) |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
