Referenzen
Optibelt:ZRK 1448
Rubix:1321107
EAN:4014486263923

Produktdetails : ZRK 1448 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 771,25 '' |
| Riemenbreite | 22 mm |
| Typ | 1448 |
| Werkstoff | polyamid-gewebe; glasfaser-zugträger; polychloropren-elastomer |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
