Referenzen
Optibelt:ZRK 1173
Rubix:1321037
EAN:4014486411089

Produktdetails : ZRK 1173 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1173 |
| Werkstoff | zugstrang: glasfaser; gewebe: abriebfestes polyamid; zahnkern: scherstabile gummimischung |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
