Referenzen
Optibelt:ZRK 1204
Rubix:1320979
EAN:4014486413861

Produktdetails : ZRK 1204 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 18 mm |
| Typ | 1204 |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,37 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
