Referenzen
Optibelt:ZRK 1218
Rubix:1321044
EAN:4014486413069

Produktdetails : ZRK 1218 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1218 |
| Werkstoff | zahnseitiges gewebe: polyamid; elastomer: cr-mischung; zugstrang: glascord |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
