Referenzen
Optibelt:ZRK 1352
Rubix:1321129
EAN:4014486414271

Produktdetails : ZRK 1352 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1343 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1352 |
| Werkstoff | polychloropren-gummimischung; glasfasercord; polyamid (gewebe) |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
