Referenzen
Optibelt:1800 XXH 200
Rubix:196634
Hersteller:1655554
EAN:4014486095371




Produktdetails : 1800XXH-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xxh |
|---|---|
| Wirklänge | 180 '' |
| Riemenbreite | 50,8 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Anzahl Zähne | 144 |
| Höhe | 15,7 mm |
| Wirklänge (mm) | 4572 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
628,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
747,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage