Referenzen
Optibelt:1600 XXH 500
Rubix:196597
Hersteller:1600 XXH 50077ZA
EAN:4014486095364




Produktdetails : 1600XXH-500 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xxh |
|---|---|
| Wirklänge | 160 '' |
| Riemenbreite | 127 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Anzahl Zähne | 128 |
| Höhe | 15,7 mm |
| Wirklänge (mm) | 4064 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.422,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.692,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage