230XL-037-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Zwillingskraft
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:TP 230 XL 037
Rubix:1581570
Hersteller:924612023
EAN:5412571203448

Produktdetails : 230XL-037-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Der Twin Power Synchronriemen ist der perfekte Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power an beiden Seiten Zähne hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-Zahnprofil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zahnverschiebung aus und gewährleistet einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Darüber hinaus ist dieser Riemen praktisch geräuschlos.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dxl |
|---|---|
| Wirklänge | 23 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 115 |
| Höhe | 3,05 mm |
| Wirklänge (mm) | 584,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.353,32 € exkl. MwSt.
/ 54 Stück
2.800,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage