1600XXH-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XXH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1600 XXH 300
Rubix:196595
Hersteller:1892224
EAN:4014486095333
1600XXH-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxxh
Wirklänge160 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1600XXH-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilxxh
Wirklänge160 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung31,75 mm
Anzahl Zähne128
Höhe15,7 mm
Wirklänge (mm)4064 mm
Zolltarifcode40103900
862,42 exkl. MwSt.
/ Stück
1.026,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage