Referenzen
Optibelt:1400 XXH 500
Rubix:196568
Hersteller:1681717
EAN:4014486095319




Produktdetails : 1400XXH-500 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xxh |
|---|---|
| Wirklänge | 140 '' |
| Riemenbreite | 127 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Anzahl Zähne | 112 |
| Höhe | 15,7 mm |
| Wirklänge (mm) | 3556 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.236,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.471,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage