1200XXH-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XXH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1200 XXH 300
Rubix:196518
Hersteller:1993035
EAN:4014486095234
1200XXH-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxxh
Wirklänge120 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1200XXH-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilxxh
Wirklänge120 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung31,75 mm
Anzahl Zähne96
Höhe15,7 mm
Wirklänge (mm)3048 mm
Zolltarifcode40103900
659,22 exkl. MwSt.
/ Stück
784,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage