Referenzen
Optibelt:498 XL 025
Rubix:131548
Hersteller:1951917
EAN:4014486030976




Produktdetails : 498XL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 49,8 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 249 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 1264,92 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
