130XL-031 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:130 XL 031
Rubix:177663
Hersteller:1793277
EAN:4014486026900
130XL-031 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge13 ''
Riemenbreite7,94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 130XL-031 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Profilxl
Wirklänge13 ''
Riemenbreite7,94 mm
Zahnteilung5,08 mm
Anzahl Zähne65
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)330,2 mm
Zolltarifcode40103900
2,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen