1260XH-500 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1260 XH 500
Rubix:98630
Hersteller:1840085
EAN:4014486024555
1260XH-500 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxh
Wirklänge126 ''
Riemenbreite127 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1260XH-500 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilxh
Wirklänge126 ''
Riemenbreite127 mm
Zahnteilung22,22 mm
Anzahl Zähne144
Höhe11,2 mm
Wirklänge (mm)3200,4 mm
Zolltarifcode40103900
502,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
597,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage