Referenzen
Optibelt:1800 XXH 540
Rubix:863652
Hersteller:1545707
EAN:4014486095395

Produktdetails : 1800XXH-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Profil | xxh |
| Wirklänge | 180 '' |
| Riemenbreite | 540 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Anzahl Zähne | 144 |
| Höhe | 15,7 mm |
| Wirklänge (mm) | 4572 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.170,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Millimeter
4.962,30 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
