Referenzen
Optibelt:448 MXL 470
Rubix:863559
Hersteller:1528067
EAN:4014486070132

Produktdetails : 448MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 4,48 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 56 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 113,79 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,70 € exkl. MwSt.
/ 470 Millimeter
117,45 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
