Referenzen
Optibelt:454 L 400
Rubix:863386
Hersteller:1698907
EAN:4014486007909



Produktdetails : 454L-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 45,4 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 121 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 1153,16 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,65 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
