Referenzen
Optibelt:3200 MXL 019
Rubix:196805
Hersteller:3200 MXL 01977ZA
EAN:4014486076233




Produktdetails : 3200MXL-019 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 32 '' |
| Riemenbreite | 4,763 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 400 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 812,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage