Referenzen
Optibelt:2008 MXL 025
Rubix:126447
Hersteller:1951473
EAN:4014486074833




Produktdetails : 2008MXL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 20,08 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 251 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 510,03 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
