Referenzen
Optibelt:1120 MXL 025
Rubix:58374
Hersteller:1623314
EAN:4014486072877




Produktdetails : 1120MXL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 11,2 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 140 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 284,48 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
