1040MXL-019 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR MXL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1040 MXL 019
Rubix:321987
Hersteller:1851667
EAN:4014486072556
1040MXL-019 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge10,4 ''
Riemenbreite4,763 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1040MXL-019 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge10,4 ''
Riemenbreite4,763 mm
Zahnteilung2,03 mm
Anzahl Zähne130
Höhe1,2 mm
Wirklänge (mm)264,16 mm
Zolltarifcode40103900
2,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage