Referenzen
Optibelt:912 MXL 025
Rubix:197153
Hersteller:912 MXL 02577ZA
EAN:4014486072112




Produktdetails : 912MXL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 9,12 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 114 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 231,65 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen