ZRL-M-H-100-ST-NEO Stahlzugstrang HTD LINEAR Optibelt
optibelt ZR LINEAR (Stahl)
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:H 100 STEEL
Rubix:1335228
Hersteller:H 100 STEEL00ES
EAN:4014486417746

Produktdetails : ZRL-M-H-100-ST-NEO Stahlzugstrang HTD LINEAR Optibelt
optibelt ZR LINEAR Zahnriemen mit Trapezprofil sind aus Wickeln im Spiralschnittverfahren (Spiral Cut) hergestellt. Diese endlichen Zahnriemen sind mit einem Stahlcord ausgestattet.
Zahnflachriemen endlich Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Höhe | 4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38.522,10 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
45.841,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
