Referenzen
Optibelt:860 H 075
Rubix:197124
Hersteller:1556968
EAN:4014486005059




Produktdetails : 860H-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 86 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 172 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 2184,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage