Referenzen
Optibelt:810 H 200
Rubix:661734
Hersteller:1960110
EAN:4014486288384




Produktdetails : 810H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 81 '' |
| Riemenbreite | 50,8 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 162 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 2057,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
