Referenzen
Optibelt:770 H 300
Rubix:197087
Hersteller:1583730
EAN:4014486004915




Produktdetails : 770H-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 77 '' |
| Riemenbreite | 76,2 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 154 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1955,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
