Referenzen
Optibelt:630 H 300
Rubix:58979
Hersteller:1664109
EAN:4014486004496




Produktdetails : 630H-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 518 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Wirklänge | 63 '' |
| Riemenbreite | 76,2 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 126 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1600,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage