560H-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR H

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:560 H 100
Rubix:58915
Hersteller:560 H 10077ZA
EAN:4014486004281
560H-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilh
Wirklänge56 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 560H-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht127 g
Profilh
Wirklänge56 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne112
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1422,4 mm
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,79 exkl. MwSt.
/ Stück
33,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen