480H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:480 H 200
Rubix:58849
Hersteller:1610608
EAN:4014486004120
480H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge48 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 480H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht263 g
Profilh
Wirklänge48 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne96
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1219,2 mm
Zolltarifcode40103500
47,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std