1400DH-300 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1400 DH 300
Rubix:196558
Hersteller:1818316
EAN:4014486011715
1400DH-300 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildh
Wirklänge140 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1400DH-300 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge140 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne280
Höhe5,94 mm
Wirklänge (mm)3556 mm
Zolltarifcode40103900
600,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
715,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage