750DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:750 DH 100
Rubix:154416
Hersteller:750 DH 10077ZA
EAN:4044978536112
750DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profildh
Wirklänge75 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 750DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge75 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne150
Höhe5,94 mm
Wirklänge (mm)1905 mm
Zolltarifcode40103600
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,28 exkl. MwSt.
/ Stück
157,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen