700DH-200 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:700 DH 200
Rubix:197052
Hersteller:700 DH 20077ZA
EAN:4014486011227
700DH-200 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profildh
Wirklänge70 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 700DH-200 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge70 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne140
Höhe5,94 mm
Wirklänge (mm)1778 mm
Zolltarifcode40103600
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,49 exkl. MwSt.
/ Stück
270,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage