Referenzen
Optibelt:480 DH 100
Rubix:58846
Hersteller:480 DH 10077ZA
EAN:4014486010787




Produktdetails : 480DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Wirklänge | 48 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 96 |
| Höhe | 5,94 mm |
| Wirklänge (mm) | 1219,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
