Referenzen
Optibelt:420 DH 100
Rubix:196898
Hersteller:420 DH 10077ZA
EAN:4014486010664




Produktdetails : 420DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 117 g |
|---|---|
| Profil | dh |
| Wirklänge | 42 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 84 |
| Höhe | 5,94 mm |
| Wirklänge (mm) | 1066,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
