32X8000 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB D/32

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:32 X 8000
Rubix:56264
Hersteller:1595479
EAN:4014486044720
32X8000 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profild/32
Riemenbezeichnungd315
Innenlänge8000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X8000 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)199x1087x1087 mm
Bruttogewicht5344 g
Profild/32
Riemenbezeichnungd315
Innenlänge8000 mm
Außenlänge8126 mm
Obere Breite32 mm
Höhe20 mm
Richtlänge8075 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
273,61 exkl. MwSt.
/ Stück
325,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen