RB-10PK1860 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 PK 1860 TM
Rubix:1321177
Hersteller:1588819
EAN:4014486420913

Produktdetails : RB-10PK1860 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1860 mm |
| Anzahl der Rippen | 10 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 10 pk 1860 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
