RB-10PJ1549 (GATES) Rippenband GATES

Micro-V Keilrippenriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PJ1549/10 610J10 MICROV
Rubix:1500623
Hersteller:946520852
EAN:5414465522925
RB-10PJ1549 (GATES) Rippenband GATES

Technische Zusammenfassung

Profilpj
Länge1549 mm
Anzahl der Rippen10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-10PJ1549 (GATES) Rippenband GATES


Die abgeflachte Rippenkonstruktion des Micro-V-Keilrippenriemens von Gates ermöglicht eine hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben. Das abgeflachte Rippenprofil führt zu höherer Flexibilität, reduziert den Wärmeaufbau und minimiert das Risiko einer Rissbildung im Rippengrund.

Stärken

Der Micro-V von Gates zeichnet sich durch einen extrem ruhigen Lauf, eine geringe Temperaturentwicklung sowie eine lange Lebensdauer dank hoher Leistungsübertragungskapazität aus. Er ermöglicht eine hohe Leistungsübertragung pro Rippe und eine bessere Leistung bei Rückenspannrollen. Außerdem ist der Micro-V unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen.

Technische Informationen


Attribute
Profilpj
Länge1549 mm
Anzahl der Rippen10
Riemenbezeichnung10 pj 1549
Zolltarifcode40103100
59,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage