RB-8PJ762 (GATES) Rippenband GATES

Micro-V Keilrippenriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PJ762/8 300J8 MICROV
Rubix:1519129
Hersteller:946521632
EAN:5414465519185
RB-8PJ762 (GATES) Rippenband GATES

Technische Zusammenfassung

Profilpj
Länge762 mm
Anzahl der Rippen8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-8PJ762 (GATES) Rippenband GATES


Die abgeflachte Rippenkonstruktion des Micro-V-Keilrippenriemens von Gates ermöglicht eine hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben. Das abgeflachte Rippenprofil führt zu höherer Flexibilität, reduziert den Wärmeaufbau und minimiert das Risiko einer Rissbildung im Rippengrund.

Stärken

Der Micro-V von Gates zeichnet sich durch einen extrem ruhigen Lauf, eine geringe Temperaturentwicklung sowie eine lange Lebensdauer dank hoher Leistungsübertragungskapazität aus. Er ermöglicht eine hohe Leistungsübertragung pro Rippe und eine bessere Leistung bei Rückenspannrollen. Außerdem ist der Micro-V unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen.

Technische Informationen


Attribute
Profilpj
Länge762 mm
Anzahl der Rippen8
Rippenabstand2,34 mm
Höhe3,5 mm
Riemenbezeichnung8 pj 762
Zolltarifcode40103100
36,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage