RB-9PK1725 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:9 PK 1725 TM
Rubix:1321367
Hersteller:1826211
EAN:4014486354829

Produktdetails : RB-9PK1725 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1725 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 9 pk 1725 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
